25 Pânze de fierăstrău cu clichet ″bază metalică″ 51/2,0 mm

Cod articol: 623618000
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Pânză de ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 623618000
EAN / GTIN 4007430137012
Număr producător 623618000
L-Număr L01750 1298

Descriere

Descriere:

  • Rezultate bune de tăiere cu o durată de viață bună a sculei

Caracteristică:

  • Versiune: Frezat / ondulat
  • Grosime: 1 mm
  • Conform cu tipul Bosch: T 118 B.
  • Material: HSS
  • Adecvarea materialului: Foi de oțel de 2,5-6 mm / metale neferoase
  • Lungime utilă: 51 mm
  • Descrierea produsului: Rezultate bune de tăiere cu o bună durată de viață a sculei
  • Unitate de vânzare: 25
  • pas dinte: 2,0 mm