25 Szúrófűrészlapok ″alapfém″ 51/2,0 mm

Cikkszám: 623618000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dekopírfűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 623618000
EAN / GTIN 4007430137012
Gyártó száma 623618000
L-szám L01750 1298

Leírás

Leírás:

  • Jó vágási eredmények jó szerszámélettartam mellett

Jellemző:

  • Változat: Hántolt / hullámosított
  • Vastagság: 1 mm
  • Megfelel a Bosch Type: T 118 B..
  • Anyag: HSS
  • Anyagalkalmasság: Acéllemezek 2,5-6 mm / nemvasfémek
  • Hasznos hossz: 51 mm
  • A termék leírása: Jó vágási eredmények, jó éltartam
  • Értékesítési egység: 25
  • fogosztás: 2,0 mm