25 Pilových listů ″základní kovové″ 51/2,0 mm

Artiklové číslo: 623618000
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
Druh produktu Pilové listy pro děrovky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 623618000
EAN / GTIN 4007430137012
Číslo výrobce 623618000
L-číslo L01750 1298

Popis

Popis:

  • Dobré výsledky řezání s dobrou životností nástroje

Charakteristika:

  • Verze: Frézovaná / vlnitá
  • Tloušťka: 1 mm
  • Odpovídá typu Bosch: T 118 B.
  • Materiál: HSS
  • Vhodnost materiálu: Ocelové plechy 2,5-6 mm / neželezné kovy
  • Použitelná délka: 51 mm
  • Popis produktu: Dobré výsledky řezání s dobrou životností nástroje
  • Prodejní jednotka: 25
  • rozteč zubů: 2,0 mm