Vierkant-Einsteckschlüssel, Schlüsselweite: 10mm

Artikel-Nr.: 623300 10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
51 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher
Abtrieb für Innen-Vierkant
Länge gesamt L 200 mm
Material Spezialstahl / Sonderlegierung
Länge Klinge l1 100 mm
Norm DIN 905
Herstellerbezeichnung DIN 905
Ausführung gerade
Art Griff Quergriff
Schlüsselweite, für Innen-Vierkant 10 mm
mit Gelenkkopf, für Innen-Vierkant nein
Oberfläche brüniert
Set/ Satz nein
Antrieb Griff
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 623300 10
EAN / GTIN 4020772042042
Herstellernummer 42044
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Ausführung:

Schaft gehärtet; fest eingefügter Quergriff.
Mit Innenvierkant.

Norm:

DIN 905

Werkstoff:

Spezialstahl, im Brünierton angelassen.