Ștecher 630 mm, d 18 mm

Cod articol.: 6227100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip produs Chei tubulare; Tijă cilindrică
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Lungimea totală 400 mm; 630 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 6227100
EAN / GTIN 4010886622711
Număr producător 6227100
L-Număr L60160 677
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Cu adâncime mare a capului pentru șuruburi proeminente, fără știft de pivot
Oțel vanadium 31CrV3, cromat
Vă rugăm să comandați separat știftul de pivot 27 D

Caracteristică:

  • Canelură Ø 1: 18,00 mm
  • Lungime totală [mm]: 630 mm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu 31CrV3
  • Suprafață: cromat
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu