Utahovací tyč 630 mm, d 18 mm

Artiklové číslo: 6227100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Nástrčný klíč; Otočný kolík
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Celková délka 400 mm; 630 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6227100
EAN / GTIN 4010886622711
Číslo výrobce 6227100
L-číslo L60160 677
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

S velkou hloubkou hlavy pro vyčnívající šrouby, bez otočného čepu
Vanadiová ocel 31CrV3, pochromovaná
Otočný čep 27 D objednávejte samostatně

Charakteristika:

  • Drážka Ø 1: 18,00 mm
  • Celková délka [mm]: 630 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel 31CrV3
  • Povrch: pochromované
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez