Varilla pivotante

Número de artículo: 6227100
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Tipo de producto Llave de vaso; Pasador
Material acero al cromo-vanadio
Superficie cromado/a
Longitud total 400 mm; 630 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 6227100
EAN / GTIN 4010886622711
Número del fabricante 6227100
Número L L60160 677
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado
Por favor, pida el pasador 27 D por separado

Característica:

  • Ranura Ø 1: 18,00 mm
  • Longitud total [mm]: 630 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio 31CrV3
  • Superficie: cromado
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no