Cheie tubulară cu mâner tip T, lungimea tijei 200 mm, Deschiderea cheii: 6mm

Cod articol.: 622601 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de mâner Mâner transversal
Material oțel special / aliaj special
Lungimea totală L 262 mm
Lungimea lamei l1 200 mm
Suprafaţă cromat; nichelat
Culoarea roşu
Execuție dreaptă
Caracteristici de prindere Ergonomic; antiderapant
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 6 mm
Tip produs Chei tubulare
Set/ garnitură nu
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 622601 6
EAN / GTIN 7610733291274
Număr producător PB 1202.6-225

Descriere

Execuţie:

Cap hexagonal adânc de cheie, prelucrat îngrijit.
Mâner tip T turnat ergonomic, cu înveliş dermofil din elastomer şi miez din polipropilenă extrem de tenace şi de rezistent la şocuri. Lamă din aliaj special PB Swiss Tools cu duritate maximă şi tenacitate deosebită. Suprafaţă nichelată şi cromată.