{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip de mâner | Mâner transversal | |
| Material | oțel special / aliaj special | |
| Lungimea totală L | 262 mm | |
| Lungimea lamei l1 | 200 mm | |
| Suprafaţă | cromat; nichelat | |
| Culoarea | roşu | |
| Execuție | dreaptă | |
| Proprietăți mâner | Ergonomic; antiderapant | |
| Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe | 7 mm | |
| Tip produs | Chei tubulare | |
| Set/ garnitură | nu | |
| Acţionare | Mâner | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale externe | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 622601 7 | |
| EAN / GTIN | 7610733291199 | |
| Număr producător | PB 1202.7-225 |