Nasadni odvijač s T ručkom, duljina zahvata 200 mm 6 mm

Artikl br.: 622601 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 6 mm
ukupna duljina 262 mm
Profil progona 6-kutni nasadni ključ
Vrsta proizvoda Nasadni ključevi

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 622601 6
EAN / GTIN 7610733291274
Broj proizvođača 1202.6-225

Opis

Izvedba:

Čisto izrađena, duboka 6-kutna glava ključa.
Ergonomski oblikovana T ručica s elastomernom prevlakom ugodnom za kožu i jezgrom od posebno čvrstog polipropilena otpornog na udarce. Oštrica izrađena od specijalne legure PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće i posebne žilavosti. Poniklana i kromirana površina.
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
    širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu