• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Există o alternativă la acest produs

Cheie tubulară cu mâner Haptoprene din 2 componente 5 mm

Cod articol: 622150 5
Reducere
8,50 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 5 mm
Lungimea totală 180 mm
Lungimea lamei 85 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară hexagonală
Mâner profilat ergonomic, drept
Material lamă Oţel special crom-vanadiu
Material Mâner Santoprene® din 2 componente
Suprafaţă lamă nichelat şi cromat
Lamă şi mâner detaşabile nu
Cu lamă (lame) prelungitor nu
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 622150 5
EAN / GTIN 4045197721525

Descriere

Execuţie:

Mâner de forţă cu suprafaţă aderentă, dermofilă şi cu un miez din polipropilenă deosebit de tare şi rezistent la şoc. Datorită structurii deosebite a suprafeţei se pot transmite momente înalte chiar şi cu mâinile ude sau uleioase. De la Ref. 8, cu extensie hexagonală pentru suport de cheie.
Mâner de forţă cu suprafaţă Haptoprene dermofilă, aderentă. Lamă din aliaj special crom-vanadiu, suprafaţă nichelată şi cromată.
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
    Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături