• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Alternatief product:

Dopsleutel met tweecomponenten-Haptoprene-handvat 5 mm

Artikelnummer: 622150 5
Korting
8,50 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 5 mm
totale lengte 180 mm
Meslengte 85 mm
Bitsoort 6-kant-dopsleutel
Vormgreep ergonomisch, recht
Materiaal kling Speciaal chroom-vanadiumstaal
Materiaal handvat Haptopreen
Oppervlak steel vernikkeld en verchroomd
Steel en handvat losneembaar nee
met verlengsteel/-stelen nee
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 622150 5
EAN/GTIN 4045197721525

Omschrijving

Uitvoering:

Krachthandvat met huidvriendelijk, stroef oppervlak en een kern van bijzonder taai en slagvast polypropyleen. Door de bijzondere oppervlaktestructuur kunnen ook met natte of oliebesmeurde handen hoge draaimomenten worden overgebracht. Vanaf gr. 8 met 6-kant-aanzet voor sleutel.
Krachthandvat met huidvriendelijk, stroef Haptoprene-oppervlak. Steel van speciale chroom-vanadiumlegering, oppervlak vernikkeld en verchroomd.
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
    Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen