• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Il existe une alternative à ce produit

Clé à douilles avec manche bimatière en Haptoprene 5 mm

Réf.: 622150 5
Remise
8,50 €
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 5 mm
Longueur totale 180 mm
Longueur lame 85 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans
Poignée ergonomique Ergonomique, droit
Matériau lame Acier spécial au chrome-vanadium
Matériau manche bimatière-Santoprene®
Surface lame Nickelé et chromé
Lame et manche amovibles non
Avec rallonge(s) non
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 622150 5
EAN / GTIN 4045197721525

Description

Exécution:

Manche avec revêtement ergonomique, non irritant pour la peau et corps en polypropylène antichocs et particulièrement résistant. Grâce à la structure particulière de la surface, il est possible de transmettre des couples élevés, même avec les mains humides ou couvertes d’huile. A partir de la réf.8, avec section 6 pans pour prise de clé.
Manche avec revêtement en Haptoprene ergonomique et non irritant pour la peau. Lame en alliage spécial au chrome-vanadium, surface nickelée et chromée.
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
    Ouverture (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier