• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Cheie tubulară, îndoită, Deschiderea cheii: 13mm

Cod articol.: 621340 13
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Execuție îndoită
Lungimea totală L 152 mm
Material oţel crom-vanadiu
Proces producţie forjat
Tip produs Chei tubulare
Suprafaţă cromat
Acţionare Nu există
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi dublu hexagonale externe
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 621340 13
EAN / GTIN 4045197528124
Număr producător 621340 13
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Forjată pentru solicitări maxime, cu deschideri ale cheii cu toleranţe deosebit de strânse. Formă curbă specială, recomandată şi pentru piuliţe la bolţuri cu proeminenţă lungă. Aceeaşi deschidere a cheii pe ambele părţi; la Ref. 6 şi 7 cu hexagon simplu la ambele capete, de la Ref. 8 cu hexagon simplu la partea lungă şi hexagon dublu la partea scurtă. Îndoită la cca. 90 − 95°.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.