{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Modelo | acodadas | |
| Material | acero al cromo-vanadio | |
| Longitud de los lados | 152 mm; 30 mm | |
| Ángulo | 90 | |
| Procedimiento de fabricación | con forjado | |
| Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos | 13 mm | |
| Ancho de llave, Para tornillos externos de doce lados | 13 mm | |
| Tipo de producto | Llave de vaso | |
| Superficie | cromado/a | |
| Accionamiento | No disponible | |
| Salida de velocidad | Para tornillos hexagonales externos; Para tornillos externos de doce lados | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 621340 13 | |
| EAN / GTIN | 4045197528124 | |
| Número del fabricante | 621340 13 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |