• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Steckschlüssel, abgewinkelt, Schlüsselweite: 13mm

Artikel-Nr.: 621340 13
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung abgewinkelt
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Länge Schenkel 152 mm; 30 mm
Winkel 90
Herstellungsverfahren geschmiedet
Schlüsselweite, für Außen-Sechskant 13 mm
Schlüsselweite, für Außenzwölfkant 13 mm
Produktart Steckschlüssel
Oberfläche verchromt
Antrieb nicht vorhanden
Abtrieb für Außen-Sechskant; für Außenzwölfkant
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 621340 13
EAN / GTIN 4045197528124
Herstellernummer 621340 13
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Geschmiedet für höchste Beanspruchung mit besonders eng tolerierten Schlüsselweiten. Spezielle Hohlform, auch für Muttern an lang überstehenden Bolzen. Beiderseits gleiche Schlüsselweite; Gr. 6 und 7 beidseitig 6-kant, ab Gr. 8 mit 6-kant am langen und 12-kant am kurzen Schenkel. Ca. 90 − 95° abgewinkelt.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.