{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Hexagon pentru acţionare cu cheie | ja | |
| Deschiderea cheii | 9 mm | |
| Proces producţie | forjat | |
| Tip produs | Chei tubulare | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Standard | Similar DIN 896 | |
| Lungimea totală | 110 mm | |
| Set | nein | |
| Acţionare | Nu există | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale interne; Pentru șuruburi hexagonale interne | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 620502 8X9 | |
| EAN / GTIN | 4062406545697 | |
| Număr producător | 620502 8X9 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |