Cheie tubulară dublă, Deschiderea cheii: 6X7mm

Cod articol.: 620502 6X7
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
550 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Execuție dreaptă
Lungimea totală L 105 mm
Material oţel crom-vanadiu
Standard Ähnlich DIN 896 A
Culoarea argintiu
Hexagon pentru acţionare cu cheie da
Deschiderea cheii SW 7 mm
Proces producţie forjat
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 6 mm; 7 mm
Tip produs Chei tubulare
Suprafaţă cromat
Set nu
Acţionare Nu există
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi hexagonale externe
Alezaj diametru tijă cilindrică 4 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 620502 6X7
EAN / GTIN 4062406545680
Număr producător 620502 6X7
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Forjată; cu coadă masivă hexagonală pentru suportul de cheie şi gaură transversală pentru tijă cilindrică. Foarte robustă; cu coadă hexagonală pentru cheie fixă.

Standard:

Similar DIN 896 A.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.