Cheie tubulară dublă, Deschiderea cheii: 12X13mm

Cod articol.: 620502 12X13
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
489 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Hexagon pentru acţionare cu cheie ja
Deschiderea cheii 13 mm
Proces producţie forjat
Tip produs Chei tubulare
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Standard Similar DIN 896
Lungimea totală 140 mm
Set nein
Acţionare Nu există
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale interne; Pentru șuruburi hexagonale interne
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 620502 12X13
EAN / GTIN 4062406545710
Număr producător 620502 12X13
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Forjată; cu coadă masivă hexagonală pentru suportul de cheie şi gaură transversală pentru tijă cilindrică. Foarte robustă; cu coadă hexagonală pentru cheie fixă.

Standard:

Similar DIN 896 A.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.