{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Execuție | dreaptă | |
| Lungimea totală L | 175 mm | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Standard | Ähnlich DIN 896 A | |
| Culoarea | argintiu | |
| Hexagon pentru acţionare cu cheie | da | |
| Deschiderea cheii SW | 20 mm | |
| Proces producţie | forjat | |
| Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe | 20 mm; 22 mm | |
| Alezaj diametru tijă cilindrică | 9 mm | |
| Tip produs | Chei tubulare | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Set | nu | |
| Acţionare | Nu există | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi hexagonale externe |
| Cod articol | 620502 20X22 | |
| EAN / GTIN | 4062406545758 | |
| Număr producător | 620502 20X22 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |