Cheie tubulară, Deschiderea cheii: 4X5mm

Cod articol: 620120 4X5
Reducere
3,59 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 29 mar. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
498 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 1 4 mm
Deschiderea cheii 2 5 mm
Standard DIN 896 B
Lungimea totală 110 mm
⌀ gaură tijă cilindrică 5,3 mm
Material Oţel de îmbunătăţire, cromat
Suprafaţă cromat
Tip produs Cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 620120 4X5
EAN / GTIN 4045197438003
Număr producător 620120 4X5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Din oţel de îmbunătăţire cu pereţi subţiri, cu gaură transversală pentru tijă cilindrică.

Standard:

DIN 896 B

Material:

Oţel de îmbunătăţire, cromat.