{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Execuție | dreaptă | |
| Lungimea totală L | 110 mm | |
| Material | oţel de îmbunătăţire | |
| Standard | DIN 896 B | |
| Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe | 4 mm; 5 mm | |
| Alezaj diametru tijă cilindrică | 5,3 mm | |
| Tip produs | Chei tubulare | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi hexagonale externe |
| Cod articol | 620120 4X5 | |
| EAN / GTIN | 4045197438003 | |
| Număr producător | 620120 4X5 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |