Cheie tubulară, Deschiderea cheii: 14X15mm

Cod articol.: 620120 14X15
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Execuție dreaptă
Lungimea totală L 140 mm
Material oţel de îmbunătăţire
Standard DIN 896 B
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 14 mm; 15 mm
Alezaj diametru tijă cilindrică 8,5 mm
Tip produs Chei tubulare
Suprafaţă cromat
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi hexagonale externe

Identificare și clasificare

Cod articol 620120 14X15
EAN / GTIN 4045197438096
Număr producător 620120 14X15
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Din oţel de îmbunătăţire cu pereţi subţiri, cu gaură transversală pentru tijă cilindrică.

Standard:

DIN 896 B

Material:

Oţel de îmbunătăţire, cromat.