Cap pătrat 1″ 80 mm

Cod articol.: 6196040
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Dimensiune motor, Locaş pătrat 1 inch
Tip produs Chei tubulare; Cap culisant
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Standard DIN 3122; ISO 3315
Lungimea totală 80 mm
Set nein
Acţionare Locaş pătrat
Portanţă Pătrat exterior

Identificare și clasificare

Cod articol 6196040
EAN / GTIN 4010886619605
Număr producător 6196040
L-Număr L60160 3014
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Proiectare conform DIN 3122, ISO 3315
Cap pătrat glisant pentru prize manuale cu acționare pătrată conform DIN 3120, ISO 1174, cu blocare cu știft
Oțel vanadiu 31CrV3, cromat.

Caracteristică:

  • Acționare pătrată [metric]: 25 mm
  • Pătrat de acționare [inch]: 1″
  • Lungime totală [mm]: 80 mm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu 31CrV3
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: da
  • Certificat VDE: nu