• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Tête carrée 1″ 80 mm

Réf.: 6196040
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Tête coulissante

Identification et classification

Référence article 6196040
EAN / GTIN 4010886619605
Réf. fabricant 6196040
Article hors catalogue L60160 3014
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Pour douilles avec entraînement par carré conducteur conforme DIN 3120, ISO 1174, avec dispositif de retenue à goupille, Bloc coulissant à tête carrée pour douilles à commande manuelle avec entraînement carré selon DIN 3120, ISO 1174, avec maintien de la broche, Acier au vanadium GEDORE 31CrV3, chromé

Caractéristique(s):

  • Carré d'entraînement [métrique]: 25 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 1″
  • Longueur totale [mm]: 80 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium 31CrV3
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: oui
  • certifié VDE: non