Čtyřhranná hlava 1″ 80 mm

Artiklové číslo: 6196040
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Kluzná hlavice

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6196040
EAN / GTIN 4010886619605
Číslo výrobce 6196040
L-číslo L60160 3014
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 3122, ISO 3315
Posuvná čtyřhranná hlava pro ruční nástrčné kulová hlavice se čtyřhranným pohonem podle DIN 3120, ISO 1174, se zámkem kolíku
GEDORE vanadová ocel 31CrV3, chromovaná

Charakteristika:

  • Čtyřhranný pohon [metrický]: 25 mm
  • Čtverec pohonu [palec]: 1″
  • Celková délka [mm]: 80 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel 31CrV3
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: ano
  • Certifikát VDE: bez