Cheie inelară cu clichet, Deschiderea cheii: 22mm

Cod articol.: 619300 22
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, negru Alb aluminiu; Alb aluminiu
Culoarea argintiu; negru
Cu funcţie de clichet ja
Direcția de rotație poate fi comutată da
Caracteristici de prindere Ergonomic
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi dublu hexagonale externe 22 mm
Tip produs Cheie reglabilă
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă brunat; cromat
Lungimea totală L 233 mm
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi dublu hexagonale externe
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 619300 22
EAN / GTIN 3148511166772
Număr producător 70A.22
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Execuţie:

Coadă puternică cu inel împărţit, care se aşază în jurul hexagonului exterior. Inelul împărţit permite un lucru foarte rapid.
Cu muchie dodecagonală.

Aplicaţie:

Mai ales pentru piuliţe olandeze la conducte.