Racsnis csillagkulcs 22 mm

Cikkszám: 619300 22
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 22 mm
Teljes hossz 233 mm
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 619300 22
EAN / GTIN 3148511166772
Gyártó száma 70A.22

Leírás

Kivitel:

Erős szár osztott gyűrűvel, mely a külső hatszög csavarokra felhelyezhető. Az osztott gyűrű racsniszerű munkavégzést tesz lehetővé.
Dupla hatszöggel.

Felhasználás:

Elsősorban hollandi anyákhoz csővezetékeken.
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
    Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz