Cheie inelară cu clichet, Deschiderea cheii: 16mm

Cod articol.: 619300 16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală L 191 mm
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Denumirea producătorului Ratschenringschlüssel
Culoarea negru; argintiu
Execuție dreaptă
Cu funcţie de clichet da
Caracteristici de prindere Ergonomic
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 16 mm
Tip produs Cheie reglabilă
Set nu
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 619300 16
EAN / GTIN 3148511166628
Număr producător 70A.16
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Execuţie:

Coadă puternică cu inel împărţit, care se aşază în jurul hexagonului exterior. Inelul împărţit permite un lucru foarte rapid.
Cu muchie dodecagonală.

Aplicaţie:

Mai ales pentru piuliţe olandeze la conducte.