{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungimea totală L | 139,5 mm | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Denumirea producătorului | Ratschenringschlüssel | |
| Culoarea | negru; argintiu | |
| Execuție | dreaptă | |
| Cu funcţie de clichet | da | |
| Caracteristici de prindere | Ergonomic | |
| Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe | 13 mm | |
| Tip produs | Cheie reglabilă | |
| Set | nu | |
| Acţionare | Mâner | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale externe | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 619300 13 | |
| EAN / GTIN | 3148511166536 | |
| Număr producător | 70A.13 | |
| Producător/responsabil | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |