Extensie de ţeavă, Lungime: 460mm

Cod articol: 618600 460
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
324 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru deschiderea cheii 24 mm - 30 mm
Lungime 460 mm
⌀ ţevii interior 19 mm
⌀ ţevii exterior 25 mm
Suprafaţă cromat
Tip produs Extensie de ţeavă

Identificare și clasificare

Cod articol 618600 460
EAN / GTIN 4010886604861
Număr producător 8751 / 440 GR I
Producător/responsabil Carl Walter Produktions GmbH & Co. KG, Hahnerberger Straße 82, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.cwalter.de

Descriere

Execuţie:

Cromat.

Aplicaţie:

Pentru chei inelare grele Cod 618500 / 618510.