Cheie inelară grea (fără ţeavă), Deschiderea cheii: 24mm

Cod articol: 618510 24
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
217 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 24 mm
Lungimea cheii 180 mm
⌀ inelului D 36 mm
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Tip produs Cheie reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 618510 24
EAN / GTIN 4045197973559
Număr producător 618510 24
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Model greu, forjat în matriţă, cotit la cca 80°. Ştift opritor cu arc pentru ţeavă de îmbinare Cod 618600 / 618610.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.