Cheie inelară grea (fără ţeavă), Deschiderea cheii: 24mm

Cod articol: 618500 24
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
133 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 24 mm
Lungimea cheii 180 mm
⌀ inelului D 38 mm
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Tip produs Cheie reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 618500 24
EAN / GTIN 4010886603383
Număr producător 8551 / 440 C 24
Producător/responsabil Carl Walter Produktions GmbH & Co. KG, Hahnerberger Straße 82, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.cwalter.de

Descriere

Execuţie:

Model greu, forjat în matriţă, cotit la cca 80°. Ştift opritor cu arc pentru ţeavă de îmbinare Cod 618600 / 618610.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.