Cheie inelară grea (fără ţeavă), Deschiderea cheii: 41mm

Cod articol.: 618510 41
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
249 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Execuție cotit
Material oţel crom-vanadiu
Lungimea totală L 265 mm
Suprafaţă cromat
Procesul de fabricație forjat în matriţă
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 41 mm
Diametru exterior, Pentru șuruburi hexagonale externe 61 mm
Tip produs Cheie reglabilă
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 618510 41
EAN / GTIN 4045197972972
Număr producător 618510 41
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Model greu, forjat în matriţă, cotit la cca 80°. Ştift opritor cu arc pentru ţeavă de îmbinare Cod 618600 / 618610.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.