Cheie inelară grea (fără ţeavă), Deschiderea cheii: 70mm

Cod articol.: 618500 70
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Execuție cotit
Material oţel crom-vanadiu
Lungimea totală L 365 mm
Suprafaţă cromat
Procesul de fabricație forjat în matriţă
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 70 mm
Diametru exterior, Pentru șuruburi hexagonale externe 105 mm
Tip produs Cheie reglabilă
Acţionare Nu există
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 618500 70
EAN / GTIN 4035894012651
Număr producător 8661 / 440 C 70
Producător/responsabil Carl Walter GmbH & Co. KG, Hahnerberger Str. 82, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.cwalter.de

Descriere

Execuţie:

Model greu, forjat în matriţă, cotit la cca 80°. Ştift opritor cu arc pentru ţeavă de îmbinare Cod 618600 / 618610.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.