Clé polygonale lourde (sans tube), Ouverture: 24mm

Réf.: 618500 24
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
102 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution déport
Matériau acier au chrome-vanadium
Longueur totale L 180 mm
Surface avec chromage
Procédé de fabrication forgeage
Ouverture, pour vis à six pans mâles 24 mm
Diamètre extérieur, pour vis à six pans mâles 38 mm
Type de produit clé
Transmission indisponibilité
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 618500 24
EAN / GTIN 4010886603383
Réf. fabricant 8551 / 440 C 24
Fabricant/personne responsable Carl Walter GmbH & Co. KG, Hahnerberger Str. 82, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.cwalter.de

Description

Exécution:

Forgées, exécution lourde, contre-coudées à environ 80°. Goupille montée sur ressort pour rallonge 618600 / 618610.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.