Chei inelare, cotite plat 17X19 mm

Cod articol: 616500 17X19
La cerere
În stoc
80 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 1 17 mm
Deschiderea cheii 2 19 mm
Lungime cheie L 250 mm
⌀ maxim inel D1 max 24,1 mm
⌀ maxim inel D2 max 27 mm
Înălţime maximă inel h1 max 13,5 mm
Proces producţie forjat în matriţă
Material Oţel aliat cu crom
Suprafaţă cromate cu nichel
Dimensiuni deschidere chei metric
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 616500 17X19
EAN / GTIN 4018754021765
Număr producător 41071719

Descriere

Execuţie:

Forjate în matriţă. Cu deschideri cu toleranţă restrânsă ale cheii. Inele subţiri, plate, pentru utilizare în spaţiile cele mai înguste. Cu coadă cu aderenţă, cu profil dublu T. Rezistenţă optimă la îndoire, transmisie optimă a forţei. Capete la ambele extremităţi cotite plat. Cu profil AS-drive.

Standard:

DIN 897 / ISO 3318

Material:

Oţel aliat cu crom; protejată împotriva exfolierii, acoperită cu nichel; margini rotunjite.
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
    Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături