Set de chei combinate, model lung, Număr de chei: 14

Cod articol.: 614910 14
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
93 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de chei Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Execuție îndoită
Material oţel crom-vanadiu
Număr de piese 14 buc.
Suprafaţă cromat
Standard DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Proces producţie forjat în matriţă
Tip produs Cheie reglabilă
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi dublu hexagonale externe
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 614910 14
EAN / GTIN 4045197461582
Număr producător 614910 14
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă. Cu deschidere cu toleranţă restrânsă a cheii.
Cu coadă ovală.

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Livrare:

Câte 1 cheie combinată Cod 614600 / 614200 / 614900: Ref. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24