Clé mixte, exécution longue, Ouverture: 18mm

Réf.: 614900 18
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
136 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution avec coude
Longueur totale L 266 mm
Matériau acier au chrome-vanadium
Norme DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Surface avec chromage
Référence fabricant Ringmaulschlüssel, lange Ausführung
Procédé de fabrication forgeage
Ouverture, pour vis à six pans mâles 18 mm
Ouverture, pour vis à douze pans mâles 18 mm
Type de produit clé
Transmission indisponibilité
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles; pour vis à douze pans mâles
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 614900 18
EAN / GTIN 4045197442123
Réf. fabricant 614900 18
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forgée. Avec ouverture à tolérances serrées.
Avec corps ovale.

Norme:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.