• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

JOKER 6000 Cheie fixă / inelară cu clichet, inch 3/4 inch

Cod articol: 614890 3/4
Reducere
39,76 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 6000 Joker Imperial
Deschiderea cheii 3/4 inch
Lungime cheie L 246 mm
Lăţime falcă l 42 mm
Înălţime falcă h1 9,5 mm
Înălţime inel h2 11 mm
⌀ inelului D 34,8 mm
Poziţie inel 0 grad
Număr de dinţi 80
Unghi prindere 4,5 grad
Proces producţie forjat în matriţă
Material Oţel crom-molibden
Suprafaţă cromat mat
Dimensiuni deschidere chei în inch
Clichet reversibil nu
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 614890 3/4
EAN / GTIN 4013288167446
Număr producător 05073287001

Descriere

Execuţie:

Forjată în matriţă. Capăt inelar cu clichet uşor de utilizat, robust, cu dantură fină (80 dinţi), cu rază de lucru extrem de mică de 4,5°.
Capătul de cheie fixă cu profil bi-hexagonal şi placă metalică interschimbabilă călită, ce are rol de reţinere şi de opritor final, împiedicând alunecarea permiţând obţinerea unui unghi redus de întoarcere.

Material:

Oţel crom-molibden, cromat mat.
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
    Deschiderea cheii (inch) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături