• Ultima șansă! În curând nu mai face parte din sortimentul nostru.

Cheie fixă / inelară cu clichet 12 mm

Cod articol: 614800 12
Reducere
13,80 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
1.795 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 12 mm
Lungime cheie L 174 mm
Lăţime falcă l 25,9 mm
Înălţime falcă h1 5,8 mm
Înălţime inel h2 8,7 mm
⌀ inelului D 23,7 mm
Poziţie inel 0 grad
Număr de dinţi 72
Unghi prindere 5 grad
Proces producţie forjat în matriţă
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat mat
Dimensiuni deschidere chei metric
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 614800 12
EAN / GTIN 4045197160225

Descriere

Execuţie:

Forjată în matriţă. Capăt inelar cu clichet deosebit de uşor manevrabil, stabil.
Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat mat.
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
    Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături