• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Cheie fixă / inelară cu clichet, Deschiderea cheii: 19mm

Cod articol.: 614800 19
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Direcția de rotație poate fi comutată da
Lungimea totală L 250 mm
Moment maxim admisibil 325
Număr de dinţi 72
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă mat cromat
Cu funcţie de clichet da
Procesul de fabricație forjat în matriţă
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 19 mm
Tip produs Cheie reglabilă
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 614800 19
EAN / GTIN 4045197160294
Număr producător 614800 19
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Forjată în matriţă. Capăt inelar cu clichet deosebit de uşor manevrabil, stabil.
Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat mat.