Execuţie:
Cheia fixă / cheia inelară cu clichet GARANT combină avantajele unei chei fixe clasice cu eficiența unui clichet inelar de înaltă calitate și reprezintă soluția ideală pentru lucrările profesionale de strângere a șuruburilor în ateliere, industrie, montaj și întreținere. Ca parte a mărcii proprii premium GARANT, scula impresionează prin calitatea superioară a finisajului, o durată lungă de viață și performanțe fiabile în utilizarea zilnică.
Partea inelară este prevăzută cu un mecanism cu clichet deosebit de ușor de acționat și stabil. Datorită mecanismului cu 72 de dinți și unghiului de urmărire extrem de mic, de doar 5°, șuruburile și piulițele pot fi manevrate eficient chiar și în spații înguste. Direcția reversibilă permite trecerea rapidă la funcționarea pe dreapta/stânga, în timp ce capul inelar înclinat la 15° facilitează accesul la îmbinările cu șuruburi greu accesibile.
Fabricată din oțel crom-vanadiu forjat în matriță și prevăzută cu o suprafață cromată mată, cheia combinată GARANT oferă o rezistență ridicată la solicitare și o rezistență optimă la coroziune. Diferitele dimensiuni ale cheilor disponibile permit utilizarea acestora la o gamă largă de îmbinări cu șuruburi.
Avantaje ptr. dvs.- Lucru rapid și confortabil chiar și la un unghi de rotire redus.
- Ideal pentru îmbinări cu șuruburi greu accesibile.
- Transmisie de putere ridicată și rezistență la sarcină.
- Durată lungă de viață datorită materialelor de înaltă calitate.
- Calitate Premium de la GARANT pentru utilizarea profesională de zi cu zi.
Forjată în matriţă. Capăt inelar cu clichet deosebit de uşor manevrabil, stabil. Rază de lucru extrem de mică de 5°.
Material:
Oţel crom-vanadiu, cromat mat.