Cheie fixă / inelară cu clichet reversibile, cotite la 15°, Deschiderea cheii: 9mm

Cod articol.: 614790 9
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
617 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Direcția de rotație poate fi comutată da
Lungimea totală L 143 mm
Număr de dinţi 72
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă mat cromat
Culoarea argintiu
Execuție îndoită
Unghi 15
Cu funcţie de clichet da
Procesul de fabricație forjat în matriţă
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 9 mm
Tip produs Cheie reglabilă
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 614790 9
EAN / GTIN 4069515043168
Număr producător 614790 9
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Forjată în matriţă. Capăt inelar cu clichet deosebit de uşor manevrabil, stabil. Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat mat.