{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Drehrichtung umschaltbar |
ja
|
|
| Länge gesamt L |
180 mm
|
|
| zulässiges Drehmoment max. |
129
|
|
| Zähnezahl |
72
|
|
| Material |
Chrom-Vanadium-Stahl
|
|
| Oberfläche |
matt verchromt
|
|
| Arbeitswinkel min. |
5
|
|
| Ausführung |
abgewinkelt
|
|
| Winkel |
15
|
|
| mit Ratschenfunktion |
ja
|
|
| Anzugrichtung |
links; rechts
|
|
| Herstellungsverfahren |
gesenkgeschmiedet
|
|
| Schlüsselweite, für Außen-Sechskant |
13 mm
|
|
| Durchmesser außen, für Außen-Sechskant |
25,5 mm
|
|
| Farbe |
silber
|
|
| Höhe Ring |
9,5 mm
|
|
| Höhe Maul |
5,3 mm
|
|
| Breite Maul b |
29 mm
|
|
| Produktart |
Schraubenschlüssel
|
|
| Set/ Satz |
nein
|
|
| Antrieb |
nicht vorhanden
|
|
| Abtrieb |
für Außen-Sechskant
|
|
| Inhalt |
Einzelteil
|
| Artikelnummer | 614790 13 | |
| EAN / GTIN | 4069515043205 | |
| Herstellernummer | 614790 13 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |