Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba 34 mm

Artikl br.: 614200 34
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 34 mm
Duljina ključa L 460 mm
maksimalna visina otvora ključa h1 13 mm
maksimalna visina prstena h2 maks 18 mm
Položaj ključa 15 stupanj
Postupak izrade kovano u ljevačkom kalupu
Materijal Čelik legiran kromom
Površina površina kromirana preko nikla
Dimenzije širine ključa metrički
Na strani prstena AS-Drive Da
Vrsta proizvoda Ključ za vijke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 614200 34
EAN / GTIN 4018754019397
Broj proizvođača 40103434

Opis

Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinom ključa male tolerancije.
S dvostrukim drškom od T profila spretnim za rukovanje. Optimalna savojna čvrstoća, dobar prijenos sile.

Standard:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Materijal:

Kromirani čelik, ne ljušti se, kromiran preko nikla, zaobljena površina

Napomena:

AS-drive − poseban profil. Krajnje precizan profil − koncipiran za astronautiku i zrakoplovstvo. Alati opremljeni ovim profilom mogu se prepoznati po oznaci AS-drive. Prednosti:
  • Vijke se prihvaća sastrane. − Vijke se čuva. − Dulji vijek trajanja vijka.
  • Veće dosjedne plohe između vijka i alata. − Sigurno stezanje i veći prijenos sile.
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
    širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu