• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Article en fin de série, disponible jusqu’à épuisement du stock. Voir notre alternative proposée

Clés mixtes, chromé, Ouverture: 34mm

Réf.: 613950 34
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
300 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 34 mm
Norme DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Longueur de clé L 380 mm
Hauteur mâchoires max. h1 14 mm
Hauteur de bague maximale h2 max 21 mm
Position de l'œil 15 degré
Procédé de fabrication forgé
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromées
Dim. ouvertures de clés métrique
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 613950 34
EAN / GTIN 4045197442437
Réf. fabricant 613950 34
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forgée. Avec ouverture à tolérances serrées.
Avec corps ovale.

Norme:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.