{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Deschiderea cheii | 3,2 mm | |
| Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
| Lungime cheie L | 75 mm | |
| Înălţime maximă cioc h1 | 3 mm | |
| Înălţime maximă inel h2 max | 3,2 mm | |
| Poziţie inel | 15 grad | |
| Proces producţie | forjat în matriţă | |
| Material | Oţel aliat cu crom | |
| Suprafaţă | cromate cu nichel | |
| Dimensiuni deschidere chei | metric | |
| Tip produs | Cheie reglabilă |
| Cod articol | 613500 3,2 | |
| EAN / GTIN | 4018754019083 | |
| Număr producător | 40093232 | |
| Producător/responsabil | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |