{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Execuție | îndoită | |
| Lungimea totală L | 230 mm | |
| Material | Oţel aliat cu crom | |
| Standard | DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738 | |
| Suprafaţă | Finisare rotundă; cromate cu nichel | |
| Denumirea producătorului | Ringmaulschlüssel | |
| Culoarea | argintiu | |
| Unghi | 15 | |
| Procesul de fabricație | forjat în matriţă | |
| Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe | 19 mm | |
| Tip produs | Cheie reglabilă | |
| Set/ garnitură | nu | |
| Acţionare | Nu există | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale externe | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 613500 19 | |
| EAN / GTIN | 4018754018840 | |
| Număr producător | 40081919 | |
| Producător/responsabil | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |