{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Širina ključa | 3,2 mm | |
| Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
| Duljina ključa L | 75 mm | |
| maksimalna visina otvora ključa h1 | 3 mm | |
| maksimalna visina prstena h2 maks | 3,2 mm | |
| Položaj ključa | 15 stupanj | |
| Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
| Materijal | Chrome-Alloy-Steel | |
| Površina | kromirana preko nikla | |
| Dimenzije širine ključa | metrički | |
| Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
| Broj artikla | 613500 3,2 | |
| EAN / GTIN | 4018754019083 | |
| Broj proizvođača | 40093232 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |